Schneider - Relé DIÓDA foglalatba dugaszolható 6/24V zöld GT90772 - RZM021RB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 6-24 V
Üzemi feszültség DC - 6-24 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110261264
Sonepar cikkszám
GT90772
Gyártói cikkszám
RZM021RB
Gyártói típuskód
Zelio RZM021RB
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
6-24 V
Üzemi feszültség DC:
6-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
6-24 V
Relé DIÓDA foglalatba dugaszolható 6/24V zöld