Nem visszaküldhető

Schneider - Relé DIÓDA foglalatba dugaszolható G71972 - RZM040W

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Relé DIÓDA foglalatba dugaszolható G71972

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - dióda

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Üzemi feszültség DC - 6-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110260649

Sonepar cikkszám

G71972

Gyártói cikkszám

RZM040W

Gyártói típuskód

Zelio RZM040W

Funkció:

dióda

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Üzemi feszültség DC:

6-230 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Relé DIÓDA foglalatba dugaszolható