Schneider - Relé dugaszolh. sorkapocsrelé 24V DC, 6A IP40 GT63089 - RSL1AB4BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480077975
Sonepar cikkszám
GT63089
Gyártói cikkszám
RSL1AB4BD
Gyártói típuskód
Zelio RSL1AB4BD
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
6 A
Levehető szorítókkal:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Igen
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Magasság:
28 mm
Védettség (IP):
IP40
Mélység:
18.5 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Védelmi mód (RT) az IEC 61810-7 szerint:
RT I