Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Relé dugaszolható 24V AC G69809 - RXN41G11B7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Relé dugaszolható 24V AC G69809

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 0

  • Segédérintkezők száma, váltó - 4

  • Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69809

Gyártói cikkszám

RXN41G11B7

Gyártói típuskód

RXN41G11B7

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

4

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

5 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; %Relé dugaszolható 24V AC