Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Relé dugaszolható 24V DC, kiskapacitású IP40 GT94966 - RSL1GB4BD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Relé dugaszolható 24V DC, kiskapacitású IP40 GT94966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480077968

Sonepar cikkszám

GT94966

Gyártói cikkszám

RSL1GB4BD

Gyártói típuskód

Zelio RSL1GB4BD

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Szélesség:

5 mm

Magasság:

28 mm

Védettség (IP):

IP40

Mélység:

18.5 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Védelmi mód (RT) az IEC 61810-7 szerint:

RT I

Relé dugaszolható 24V DC, kiskapacitású IP40