Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Relé dugaszolható 4db váltó ér 220VAC IP20 G18483 - RHN411M

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Relé dugaszolható 4db váltó ér 220VAC IP20 G18483

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110162868

Sonepar cikkszám

G18483

Gyártói cikkszám

RHN411M

Gyártói típuskód

RHN411M

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

5 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-220 V

Szélesség:

33 mm

Magasság:

43 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

54 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relé dugaszolható 4db váltó ér 220VAC