Schneider - Relé dugaszolható meghúz késlel 4db váltó ér 240VC GT30526 - RHT421M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 0.2-300 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110221060
Sonepar cikkszám
GT30526
Gyártói cikkszám
RHT421M
Gyártói típuskód
RHT421M
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
0.2-300 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-220 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Igen
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-220 V
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
33 mm
Mélység:
108 mm
Magasság:
43 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
4
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem