Schneider - Relé hőfokvédelmi 0,1...0,16A SN008657 - LRE01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.1-0.16 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480329685
Sonepar cikkszám
SN008657
Gyártói cikkszám
LRE01
Gyártói típuskód
EasyPact LRE01
Beállítható áramtartomány:
0.1-0.16 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0