Schneider - Relé hőmérséklet szabályzó GT47975 - REG48PUN1JHU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 48 mm
Magasság - 48 mm
Mélység - 92.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480059988
Sonepar cikkszám
GT47975
Gyártói cikkszám
REG48PUN1JHU
Gyártói típuskód
REG48PUN1JHU
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Mélység:
92.8 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V
Hőmérsékletszab. relé REG, 48x48mm, 100..240 V AC, árame. 4..20mA. termékcsalád: Zelio Control - termék vagy komponens típusa: moduláris mérő- és vezérlőrelék - relé típusa: hőmérsékletvezérlő jelfogók - termékspecifikus alkalmazás: HVAC, fűtés vagy hűtés