Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Relé komplett csav. sorkapocs 12V DC, 6A IP40 SN014932 - RSL1PVJU

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Relé komplett csav. sorkapocs 12V DC, 6A IP40 SN014932

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-12 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480077821

Sonepar cikkszám

SN014932

Gyártói cikkszám

RSL1PVJU

Gyártói típuskód

Zelio RSL1PVJU

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

12-12 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-12 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

12-12 V

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

78.6 mm

Védettség (IP):

IP40

Mélység:

95 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Védelmi mód (RT) az IEC 61810-7 szerint:

RT I

Relé komplett csav. sorkapocs 12V DC, 6A IP40