Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Relé komplett csav. sorkapocs 24V DC, 6A IP40 GT55378 - RSL1PVBU

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Relé komplett csav. sorkapocs 24V DC, 6A IP40 GT55378

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480077838

Sonepar cikkszám

GT55378

Gyártói cikkszám

RSL1PVBU

Gyártói típuskód

Zelio RSL1PVBU

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

78.6 mm

Védettség (IP):

IP40

Mélység:

95 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Védelmi mód (RT) az IEC 61810-7 szerint:

RT I

A Harmony RSL slim interfészes dugaszolható relé 24V DC tekercsvezérlő feszültséggel rendelkezik, és 1 db SPDT (egypólusú, kétszeres kapcsolású) váltóérintkezővel rendelkezik 6A névleges feszültséggel. A jellemzők közé tartozik az érintkezők számának nagy választéka a nagy névleges áramerősségű használathoz. Ezen kívül LED-es jelző és védelmi áramkörrel rendelkezik. Segít csökkenteni a burkolatok méretét és növeli a gép megbízhatóságát, szinte bárhová felszerelhető. Kompakt, ultravékony, mindössze 6 mm széles kialakítással az egyik legkompaktabb interfészrelé a piacon, amely tökéletes a helyszűkében lévő berendezésekhez. Kompatibilis a nagy szakítóképességű vagy alacsony áramerősségű alkalmazási követelményekkel. Alkalmas vezetékes logikai automatizált rendszerekhez az ipari programozható logikai vezérlők (PLC-k) funkcióinak kiegészítésére. LED-es állapotjelző, világos jelzés nappal és éjszaka is.