Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Relé Mini dugaszolható relé 4 váltó érintkező 6A 120VAC IP20 SN004619 - RXM4AB2F7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Relé Mini dugaszolható relé 4 váltó érintkező 6A 120VAC IP20 SN004619

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 120-120 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 120-120 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119403849

Sonepar cikkszám

SN004619

Gyártói cikkszám

RXM4AB2F7

Gyártói típuskód

Zelio RXM4AB2F7

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

120-120 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

120-120 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

120-120 V

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Szélesség:

21 mm

Magasság:

27 mm

Védettség (IP):

IP40

Mélység:

55 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Relé Mini dugaszolható relé 4 váltó érintkező 6A 120VAC IP20