Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Relé NYÁK-hoz 230V AC 1érintk IP20 GT72649 - RSB1A120P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Relé NYÁK-hoz 230V AC 1érintk IP20 GT72649

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 230-230 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110257281

Sonepar cikkszám

GT72649

Gyártói cikkszám

RSB1A120P7

Gyártói típuskód

Zelio RSB1A120P7

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

230-230 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

12 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Szélesség:

12.5 mm

Magasság:

29 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

15.7 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Védelmi mód (RT) az IEC 61810-7 szerint:

RT I

Relé NYÁK-hoz 230V AC 1érintk IP20