Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Relé NYÁK-hoz 24VDC 2érintk váltó 8A IP20 G72076 - RSB2A080BD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Relé NYÁK-hoz  24VDC 2érintk váltó 8A IP20 G72076

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110252361

Sonepar cikkszám

G72076

Gyártói cikkszám

RSB2A080BD

Gyártói típuskód

Zelio RSB2A080BD

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

8 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Szélesség:

12.5 mm

Magasság:

29 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

15.7 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Védelmi mód (RT) az IEC 61810-7 szerint:

RT I

Relé NYÁK-hoz 24VDC 2érintk váltó 8A IP20