Schneider - Relé NYÁK-hoz RSB2A080JDS Nyákba ültethető relé, 2 váltó éri IP20 SN058317 - RSB2A080JDS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110251265
Sonepar cikkszám
SN058317
Gyártói cikkszám
RSB2A080JDS
Gyártói típuskód
RSB2A080JDS
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-12 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
8 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Szélesség:
12.5 mm
Magasság:
29 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
15.7 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb