Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Relé TELEFAST csatl.hoz 24 VDC 10 mm, 4A, 1 váltó G04883 - ABR7S23

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Relé TELEFAST csatl.hoz 24 VDC 10 mm, 4A, 1 váltó G04883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - egyéb

  • Névleges áram - 5 A

  • Szerelési mód - egyéb

  • Tápfeszültség - 24-24 V

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110644753

Sonepar cikkszám

G04883

Gyártói cikkszám

ABR7S23

Gyártói típuskód

Modicon ABR7S23

Funkció:

egyéb

Névleges áram:

5 A

Szerelési mód:

egyéb

Tápfeszültség:

24-24 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

0.36 W

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

10 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típusa:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé TELEFAST csatl.hoz 24 VDC 10 mm, 4A, 1 váltó