Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Relé TELEFAST csatl.hoz 24 VDC 10 mm, 5A, 1 váltó G04884 - ABR7S33

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Relé TELEFAST csatl.hoz 24 VDC 10 mm, 5A, 1 váltó G04884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - részben elektronikus

  • Névleges áram - 0.1 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110720747

Sonepar cikkszám

G04884

Gyártói cikkszám

ABR7S33

Gyártói típuskód

Modicon ABR7S33

Funkció:

részben elektronikus

Névleges áram:

0.1 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Modulszélesség:

0

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

55 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC/DC

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé TELEFAST csatl.hoz 24 VDC 10 mm, 5A, 1 váltó