Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Relé TELEFAST csatl.hoz 24 VDC 10 mm, 5A, 2 váltó G04885 - ABR7S37

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Relé TELEFAST csatl.hoz 24 VDC 10 mm, 5A, 2 váltó G04885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - egyéb

  • Névleges áram - 0 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 0-0 V

  • Modulszélesség - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G04885

Gyártói cikkszám

ABR7S37

Gyártói típuskód

ABR7S37

Funkció:

egyéb

Névleges áram:

0 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

0-0 V

Modulszélesség:

0

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

0 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

0-0 V

Vezérlőfeszültség típusa:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

0-0 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé TELEFAST csatl.hoz 24 VDC 10 mm, 5A, 2 váltó