Schneider - Reléaljzat G67006 - RXZE2M114M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119404259
Sonepar cikkszám
G67006
Gyártói cikkszám
RXZE2M114M
Gyártói típuskód
Zelio RXZE2M114M
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
74 mm
Magasság:
80 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléaljzat