Schneider - Reléaljzat GT19797 - RXZE2M114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 30 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119404242
Sonepar cikkszám
GT19797
Gyártói cikkszám
RXZE2M114
Gyártói típuskód
Zelio RXZE2M114
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
30 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
76 mm
Magasság:
82.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléaljzat