Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Reléaljzat GT19804 - RXZE2S108M

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Reléaljzat GT19804

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 8

  • Szélesség - 27 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119404266

Sonepar cikkszám

GT19804

Gyártói cikkszám

RXZE2S108M

Gyártói típuskód

Zelio RXZE2S108M

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

8

Szélesség:

27 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Mélység:

61 mm

Magasság:

79 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Reléaljzat