Schneider - Reléaljzat GT87049 - RXZE2S111M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119404273
Sonepar cikkszám
GT87049
Gyártói cikkszám
RXZE2S111M
Gyártói típuskód
Zelio RXZE2S111M
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
61 mm
Magasság:
79 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléaljzat