Schneider - Reléfoglalat 2 é. NYÁK- reléhez szerlapra csav. be G67175 - RSZE1S48M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 15.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110260083
Sonepar cikkszám
G67175
Gyártói cikkszám
RSZE1S48M
Gyártói típuskód
Zelio RSZE1S48M
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
15.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
65 mm
Magasság:
92.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
A Harmony RSB dugaszolható aljzat 250 V AC névleges feszültséggel és 10 A névleges kimenettel árammal rendelkezik. A dugaszolható reléaljzat kompatibilis az RSB sorozatú dugaszolható interfészrelékkel. Nagyszámú érintkezővel rendelkezik a nagy névleges áramú használathoz, helytakarékos kialakítással, amely lehetővé teszi a DIN-sínre történő rugalmas és egyszerű telepítést. Segít csökkenteni a szekrények méretét és növelni a gép megbízhatóságát; szinte bárhová felszerelhető. Kompatibilis a dugaszolható felügyeleti relével. Lehetővé teszi az egyszerű telepítést és a reléhez való csatlakozást a csatlakozóaljzatról. Az ipari programozható logikai vezérlők (PLC-k) funkcióinak kiegészítésére szolgáló, vezetékes logikai automatizált rendszerekben alkalmazható.