Schneider - Reléfoglalat 2váltó teljesítményreléhez sínre csav bek GT66764 - RPZF2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 6
Szélesség - 30 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119402293
Sonepar cikkszám
GT66764
Gyártói cikkszám
RPZF2
Gyártói típuskód
Zelio RPZF2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
6
Szélesség:
30 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
76 mm
Magasság:
84 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat 2váltó teljesítményreléhez sínre csav bek