Schneider - Reléfoglalat 3é nyákreléhez sínre forr bek max 12A G69974 - RXZE1S111M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G69974
Gyártói cikkszám
RXZE1S111M
Gyártói típuskód
RXZE1S111M
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; %Reléfoglalat 3é nyákreléhez sínre forr bek max 12A