Schneider - Reléfoglalat 3é RU reléhez sínre csav bek GT20037 - RUZC3M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119403207
Sonepar cikkszám
GT20037
Gyártói cikkszám
RUZC3M
Gyártói típuskód
Zelio RUZC3M
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
27 mm
Magasság:
75 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat 3é RU reléhez sínre csav bek