Schneider - Reléfoglalat 3váltó teljesítményreléhez sínre csav bek GT74699 - RPZF3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 9
Szélesség - 40 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119402309
Sonepar cikkszám
GT74699
Gyártói cikkszám
RPZF3
Gyártói típuskód
Zelio RPZF3
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
9
Szélesség:
40 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
76 mm
Magasság:
84 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat 3váltó teljesítményreléhez sínre csav bek