Schneider - Reléfoglalat 4é RH reléhez szerlapra csav bek G18484 - RHZ21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 16
Szélesség - 41 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110164039
Sonepar cikkszám
G18484
Gyártói cikkszám
RHZ21
Gyártói típuskód
RHZ21
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
16
Szélesség:
41 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
48 mm
Magasság:
98 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat 4é RH reléhez szerlapra csav bek