Schneider - Reléfoglalat 4é RX reléhez sínre csav bek GT25937 - RXZE2S114M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119404280
Sonepar cikkszám
GT25937
Gyártói cikkszám
RXZE2S114M
Gyártói típuskód
Zelio RXZE2S114M
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
61 mm
Magasság:
79 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
A Harmony RXZ dugaszolható relé aljzat 250V AC tekercsvezérlő feszültséggel rendelkezik, és 4 db 4PDT (négypólusú, kétszeres kapcsolású) váltóérintkezővel rendelkezik, 10A névleges feszültséggel. Jellemzői közé tartozik a nagy névleges áramú használatra alkalmas érintkezők számának nagy választéka helytakarékos kialakítással. Segít csökkenteni a burkolatok méretét és növeli a gép megbízhatóságát, szinte bárhová felszerelhető. Kompatibilis a dugaszolható vezérlő relével. Könnyen telepíthető és csatlakoztatható a reléhez a csatlakozóaljzatról. Alkalmas vezetékes logikai automatizált rendszerekhez az ipari programozható logikai vezérlők (PLC-k) funkcióinak kiegészítésére.