Schneider - Reléfoglalat csavaros Led-es védelemmel 230 VAC/DC SN016915 - RSLZVA4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480078057
Sonepar cikkszám
SN016915
Gyártói cikkszám
RSLZVA4
Gyártói típuskód
Zelio RSLZVA4
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
95 mm
Magasság:
78.6 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat csavaros Led-es védelemmel 230 VAC/DC