Schneider - Reset gomb kék SN029154 - XB5AA86102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - kék
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110102475
Sonepar cikkszám
SN029154
Gyártói cikkszám
XB5AA86102
Gyártói típuskód
Harmony XB5AA86102
Gomb színe:
kék
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
4X
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem