Schneider - Reset gomb, piros SN029255 - XB4BA941
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros/fehér
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110102154
Sonepar cikkszám
SN029255
Gyártói cikkszám
XB4BA941
Gyártói típuskód
Harmony XB4BA941
Gomb színe:
piros/fehér
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem