Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Schneider - RESI9 moduláris forgócsapos kapcsolóhoz nulla megszakító, 40A SN148723 - R9S24140

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - RESI9 moduláris forgócsapos kapcsolóhoz nulla megszakító, 40A SN148723

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kontaktorok/relék

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481359971

Sonepar cikkszám

SN148723

Gyártói cikkszám

R9S24140

Gyártói típuskód

RESI9 R9S24140

Készülék szerelés:

kontaktorok/relék

Névleges feszültség:

415 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

40 A

Funkció:

egyéb

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

3

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

40 A

Feszültség fajtája:

AC

RESI9 moduláris forgócsapos kapcsolóhoz nulla megszakító, 40A