Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Részajtó 6M G szekrény IP55, 33MM SN078228 - 08375

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Részajtó 6M G szekrény IP55, 33MM SN078228

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - részajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430083757

Sonepar cikkszám

SN078228

Gyártói cikkszám

08375

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08375

Kivitel:

részajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

fehér

Magasság:

300 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

26 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Részajtó 6M G szekrény IP55, 33MM