Schneider - Részleges átlátszó ajtó 1000x800 IP55 SX011077 - NSYMPD108T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066146
Sonepar cikkszám
SX011077
Gyártói cikkszám
NSYMPD108T
Gyártói típuskód
NSYMPD108T
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek - Részleges átlátszó ajtó 1000x800