Schneider - Részleges átlátszó ajtó 200x800 IP55 SX011078 - NSYMPD28T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066160
Sonepar cikkszám
SX011078
Gyártói cikkszám
NSYMPD28T
Gyártói típuskód
NSYMPD28T
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
800 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
15.5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
12
Kapcsolószekrény-rendszerek - Részleges átlátszó ajtó 200x800