Schneider - Részleges fix rack 19'' rekeszelt, 12U SX010347 - NSYCRCKP12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480063718
Sonepar cikkszám
SX010347
Gyártói cikkszám
NSYCRCKP12
Gyártói típuskód
NSYCRCKP12
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
fém
Mélység:
570 mm
Szín:
szürke
Kapcsolószekrény-rendszerek - Részleges fix rack 19" rekeszelt, 12U