Schneider - Részleges fix rack 19'' rekeszelt, 21U SX010348 - NSYCRCKP21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1000 mm
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480063671
Sonepar cikkszám
SX010348
Gyártói cikkszám
NSYCRCKP21
Gyártói típuskód
NSYCRCKP21
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1000 mm
Magasság:
1000 mm
Anyag:
fém
Mélység:
970 mm
Szín:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek - Részleges fix rack 19" rekeszelt, 21U