Schneider - Részleges kihajtahtó rack tartó 600 SX011661 - NSYRSWSP6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeret-rögzítés
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480067396
Sonepar cikkszám
SX011661
Gyártói cikkszám
NSYRSWSP6
Gyártói típuskód
NSYRSWSP6
Kivitel:
lengőkeret-rögzítés
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
650 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Részleges kihajtahtó rack tartó 600