Schneider - Részleges kihajtahtó rack tartó 800 SX011662 - NSYRSWSP8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 60 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480067402
Sonepar cikkszám
SX011662
Gyártói cikkszám
NSYRSWSP8
Gyártói típuskód
NSYRSWSP8
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
60 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Mélység:
75 mm
Szín:
egyéb
Részleges kihajtahtó rack tartó 800