Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Részleges kihajtható rack 19'' 15U SX011659 - NSYRSWP15

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Részleges kihajtható rack 19'' 15U SX011659

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lengőkeretek

  • Szélesség - 500 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 735 mm

  • Magasság - 730 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480067358

Sonepar cikkszám

SX011659

Gyártói cikkszám

NSYRSWP15

Gyártói típuskód

NSYRSWP15

Kivitel:

lengőkeretek

Szélesség:

500 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

735 mm

Magasság:

730 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

735 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek - Részleges kihajtható rack 19" 15U