Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Részleges kihajtható rack 19'' 9U SX011660 - NSYRSWP9

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Részleges kihajtható rack 19'' 9U SX011660

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lengőkeretek

  • Szélesség - 500 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 468 mm

  • Magasság - 463.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480067334

Sonepar cikkszám

SX011660

Gyártói cikkszám

NSYRSWP9

Gyártói típuskód

NSYRSWP9

Kivitel:

lengőkeretek

Szélesség:

500 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

468 mm

Magasság:

463.3 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

468 mm

Maximális terhelhetőség:

2 kg

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek - Részleges kihajtható rack 19" 9U