Nem visszaküldhető

Schneider - Részleges rögzített rack 19'' 12U SX011630 - NSYRCKP12

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Részleges rögzített rack 19'' 12U SX011630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret

  • Szélesség - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm

  • Magasság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480066948

Sonepar cikkszám

SX011630

Gyártói cikkszám

NSYRCKP12

Gyártói típuskód

NSYRCKP12

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)-szerelő keret

Szélesség:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

600 mm

Magasság:

600 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

60 mm

Maximális terhelhetőség:

2 kg

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

0

Részleges rögzített rack 19'' 12U