Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Részleges rögzített rack 19'' 17U SX011631 - NSYRCKP17

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Részleges rögzített rack 19'' 17U SX011631

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret

  • Szélesség - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 800 mm

  • Magasság - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480066955

Sonepar cikkszám

SX011631

Gyártói cikkszám

NSYRCKP17

Gyártói típuskód

NSYRCKP17

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)-szerelő keret

Szélesség:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

800 mm

Magasság:

800 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

60 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek - Részleges rögzített rack 19" 17U