Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Részleges rögzített rack 19'' 21U SX011632 - NSYRCKP21

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Részleges rögzített rack 19'' 21U SX011632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret

  • Szélesség - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1000 mm

  • Magasság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480066900

Sonepar cikkszám

SX011632

Gyártói cikkszám

NSYRCKP21

Gyártói típuskód

NSYRCKP21

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)-szerelő keret

Szélesség:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1000 mm

Magasság:

1000 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

55 mm

Maximális terhelhetőség:

42 kg

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Részleges rögzített rack 19'' 21U