Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Részleges rögzített rack 19'' 26U SX011633 - NSYRCKP26

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Részleges rögzített rack 19'' 26U SX011633

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret

  • Szélesség - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm

  • Magasság - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

25 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480066917

Sonepar cikkszám

SX011633

Gyártói cikkszám

NSYRCKP26

Gyártói típuskód

NSYRCKP26

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)-szerelő keret

Szélesség:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1200 mm

Magasság:

1200 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

45 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek - Részleges rögzített rack 19" 26U