Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Részleges rögzített rack 19'' 8U SX011635 - NSYRCKP8

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Részleges rögzített rack 19'' 8U SX011635

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret

  • Szélesség - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm

  • Magasság - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480066931

Sonepar cikkszám

SX011635

Gyártói cikkszám

NSYRCKP8

Gyártói típuskód

NSYRCKP8

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)-szerelő keret

Szélesség:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

400 mm

Magasság:

400 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

60 mm

Maximális terhelhetőség:

16 kg

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek - Részleges rögzített rack 19" 8U