Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Részleges szerelőlap (247*905) SX012287 - NSYSPMP25100

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Részleges szerelőlap (247*905) SX012287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 250 mm

  • Szélesség - 1000 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606485132396

Sonepar cikkszám

SX012287

Gyártói cikkszám

NSYSPMP25100

Gyártói típuskód

NSYSPMP25100

Anyag:

acél

Magasság:

250 mm

Szélesség:

1000 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024