Schneider - Részleges szerelőlap SX012288 - NSYSPMP2575
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480184499
Sonepar cikkszám
SX012288
Gyártói cikkszám
NSYSPMP2575
Gyártói típuskód
NSYSPMP2575
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Részleges szerelőlap