Schneider - RÉSZLEGES TÖMÖR AJTÓ 600X600 IP54 SX060915 - NSYMPD12M6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480850202
Sonepar cikkszám
SX060915
Gyártói cikkszám
NSYMPD12M6
Gyártói típuskód
NSYMPD12M6
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP54
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
10 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
4X
RÉSZLEGES TÖMÖR AJTÓ 600X600 IP54